Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89585282
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.270-79
EAN/GTIN:
     7391482050465
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Breite
220 mm
Tiefe
60 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.