Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Philips GCA1000/60 Sneaker Cleaner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89583159
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GCA1000/60
EAN/GTIN:
     8710103978589
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine
Der einfache Weg, um Ihre Sneaker zu reinigen
Inklusive drei Bürsten für unterschiedliches Material
Der Philips Sneaker Cleaner wurde entwickelt, um die Reinigung Ihrer Sneaker einfach und effizient zu gestalten. Wählen Sie die passende Bürste für Ihre Sneaker, befeuchten Sie die Bürste mit etwas Wasser und Seife, reinigen Sie damit Ihre Sneaker und sie sehen in kürzester Zeit wieder frisch aus.
Weitere Informationen:
Design
Schuhpolierer -Typ
Manuelle Schuhputzmaschine
Produkthauptfarbe
Blau, Gelb
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Anzahl Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Austauschbare Bürste
Ja
Motordrehzahl
500 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
351 g
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
501 g
Energie
Energiebedarf
4 x AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.