Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89552849
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     AB-DPM-HDMIF-002
EAN/GTIN:
     8716309100014
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.0
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.