Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE128 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89484909
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad L560 Lenovo ThinkPad L570
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
46 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.