Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5584/57 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89447964
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5584/57
EAN/GTIN:
     8710103971146
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
mit SkinIQ Technologie
Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
SkinIQ
Material Messer
Edelstahl
Pop-Up Trimmer
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Ersatzscherkopf
SH71
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Reiseschloss
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Transporttasche
Ja
Bodygroom enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
835 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
1146 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Stromverbrauch (Standby)
0.04 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Rasierdauer
60 min
Stromverbrauch (max.)
9 W
Anzeige
Reinigungsanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Reinigung
Reinigungsbürste
Ja
Zusatzkämme
Körper
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, phillips haarschneidemaschine, haar schneider, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.