Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU/BK Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89431347
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U28G2XU/BK
EAN/GTIN:
     4038986189927
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
28”-Monitor mit 4K UHD und 144 Hz, perfekt für RTS- und RPG-Gaming
Die schönsten und deutlichsten Bilder begleiten Sie auf Ihren Abenteuern durch virtuelle Reiche: Der neue AOC U28G2XU überzeugt durch eine umwerfende Auflösung von 4K UHD sowie eine Bildwiederholrate von 144Hz, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Mit HDR400 und einer Reaktionszeit von 1ms ist dieser IPS-Monitor die perfekte Wahl für alle, die die aufregenden Welten von RTS- und RPG-Titeln optimal erleben wollen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
370 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
71.1 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Adobe RGB-Abdeckung
105 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
553593
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
715 mm
Paketgewicht
8620 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8528521000
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
636.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
244.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
469.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6130 g
Breite (ohne Standfuß)
636.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
368.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Ursprungsland
China
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,63*
€ 794,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,07*
€ 787,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.