Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-4571-CE Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ADAM-4571-CE Serien-Server RS-232/422/485
Advantech ADAM-4571-CE Serien-Server RS-232/422/485
Advantech ADAM-4571-CE Serien-Server RS-232/422/485
Advantech ADAM-4571-CE Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89294424
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4571-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RI, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND
Datenbits
5, 6, 7, 8
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.