| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89213609 Herst.-Nr.: BT3222/14 EAN/GTIN: 8710103977216 |
| |
|
| | |
| Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling Selbstschärfende Titaniumklingen Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst mehr flach liegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau, Silber | | Drahtlos | Ja | | Material Messer | Titan | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Leistungen | Anzahl der Längenschritte | 20 | | Schnittbreite | 32 mm | | Waschbar | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 60 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Ladekontrollanzeige | Ja | Akku/Batterie | Akku | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | LED-Batterieanzeige | Ja | Lieferumfang | Beutel | Ja | | Reiseetui | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, phillips haarschneidemaschine, haar schneider |
| | |
| |