Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89168043
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB08CFEU
EAN/GTIN:
     6934177731334
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
662
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.53 Zoll
Display-Auflösung
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Helligkeit
400 cd/m²
Pixeldichte
395 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Grafikkarte
Adreno 610
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
1920 x 1080 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.6 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,05
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Betriebssystem-Gabel
MIUI 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
22.5 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Twilight Blue
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
198 g
Breite
77.3 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
162.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.843 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.1
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.