Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89132710
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0078426
EAN/GTIN:
     4003318868511
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Stadtradeln
Helmtyp
Halber Helm
Oberflächentyp
Matt
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Färbung
Monochromatisch
Helmvisier
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
12
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme m
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
62102
ab € 81,23*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,30*
Zubehör
ABUS
95484
ab € 44,34*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.