Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Lech Hosen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Lech Hosen Orange
MASCOT Lech Hosen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88790450
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628107273
EAN/GTIN:
     5708628107273
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
3XL
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.