Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series BHD351/10 Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series BHD351/10 Haartrockner
Philips 3000 series BHD351/10 Haartrockner
Philips 3000 series BHD351/10 Haartrockner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88554950
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHD351/10
EAN/GTIN:
     8710103961987
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur
mit dem ThermoProtect Aufsatz
Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt warme und kalte Luft für die tägliche Haarpflege.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Hängeart
Hängender Ring
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Anzahl der Heizstufen
6
Motortyp
Gleichstrom
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Konzentratordüsenhöhe
14 mm
Anzahl Düsen
2
Energie
Leistung
2100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn philips, föhn, haartrockner 2100w, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.