Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W61853 Herst.-Nr.: 2909000 EAN/GTIN: 4006885290907 |
| |
|
| | |
| Die Langholzdübel von wolfcraft werden gem. DIN 68150 aus getrocknetem Buchenholz gefertigt. Sie sind mit dem Universal-Holzdübelset (3750000), dem Universal-Meisterdübler (4640000), der Universal-Holzdübelbox (4645000) und der Dübelleiste (4650000) von wolfcraft kompatibel. Durch die geriffelte Oberflächenstruktur finden sie optimalen Halt im Dübelloch und verbinden Ihre Werkstücke in Kombination mit Leim zuverlässig. Dank der Fase an den beiden Außenseiten kann sich der Leim optimal verteilen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Anker-/Dübellänge | 40 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Typ | Rund | | Material | Buche | | Dübeldurchmesser | 10 mm | | Dübelanzahl | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,37* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,60* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,68* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,02809* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|