Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
LogiLink HS0052 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87476808
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0052
EAN/GTIN:
     4052792061512
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses moderne Headset ist bestens für Internet Telefonie, Video-Konferenzen, Spracherkennung und interaktive Spiele geeignet. Es ist ultraleicht und garantiert einen angenehmen Tragekomfort. Das extra lange Kabel mit eigenem Lautstärkeregler kann direkt an der Soundkarte angeschlossen werden, da es über einen Mikrofon- und einen Kopfhörerstecker verfügt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0365
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.