Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 29WP60G-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87328995
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     29WP60G-B
EAN/GTIN:
     8806091090683
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
362604
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
822 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
413 mm
Paketgewicht
6900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
688.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
224.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
475.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
4800 g
Breite (ohne Standfuß)
688.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
76.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
313.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4000 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Ursprungsland
China
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
29 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2626 x 0.2628 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
73 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.