Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech WISE-4220 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech WISE-4220 WLAN
Advantech WISE-4220 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87315232
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-4220-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.