Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 36 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87282637
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBFBE0360JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037878652
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
36 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Maximal unterstützte Speicherkapazität
36 TB
RAID Level
0, 1, JBOD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,74*
€ 1.175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,03*
€ 1.172,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,40*
€ 1.152,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,50*
€ 1.127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,11*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,45*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,45*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,29*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,65*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 154,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,26*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,43*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,91*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,59*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.