Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86577 Serien-Kabel Schwarz 10 m RS-232 Sub-D9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86577 Serien-Kabel Schwarz 10 m RS-232 Sub-D9
DeLOCK 86577 Serien-Kabel Schwarz 10 m RS-232 Sub-D9
DeLOCK 86577 Serien-Kabel Schwarz 10 m RS-232 Sub-D9
DeLOCK 86577 Serien-Kabel Schwarz 10 m RS-232 Sub-D9
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86058623
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86577
EAN/GTIN:
     4043619865772
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Steckergehäuse
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
steckergehäuse
Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als Anschluss- und Verbindungskabel für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc.

Mini Sub-D9 Anschluss
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RS-232 Sub-D9
Anschluss 2
RS-232 Sub-D9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.