| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86057394 Herst.-Nr.: 86574 EAN/GTIN: 4043619865741 |
| |
|
| | |
| Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als Anschluss- und Verbindungskabel für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc.
Mini Sub-D9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | RS-232 Sub-D9 | | Anschluss 2 | RS-232 Sub-D9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |