Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDtube, Netzstrom, S14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86036363
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514263581
EAN/GTIN:
     8719514263581
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
LED Linienform
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für Anwendungen in Bad und Küche
Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
30000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
500 mm
Breite
3 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Lichtleistung
375 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Beleuchtungsvorrichtung
Industrielles Licht
Sofort volles Licht
Ja
Zertifizierung
RoHS compliance
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514263581
12NC Logistikcode(s)
929002444301
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.1 mm
Verpackungstiefe
3.3 mm
Verpackungshöhe
53.5 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
3.5 W
Bemessungsleistung
3.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
30 Jahr(e)
EOC Code
871951426358100
Nennstrahlungswinkel
140 °
Nennlichtstrom
375 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
SAP Breite pro Stück
5,100 cm
SAP Länge pro Stück
3,300 cm
SAP Höhe pro Stück
53,500 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26356700
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.