Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 35mm F1.8 FE MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85936802
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F12-149.061-01
EAN/GTIN:
     8809298886967
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.17 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/8
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.29 m
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
63.5 mm
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 352,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.