Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech Corded Mouse M500S Maus rechts USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85894087
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005784
EAN/GTIN:
     5099206088702
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
190.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
144 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.