Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-QDC500S Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic WV-QDC500S Überwachungskamerazubehör Hülle
Panasonic WV-QDC500S Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85723273
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-QDC500S
EAN/GTIN:
     4010869301800
Suchbegriffe:
Domekamera Abdeckung
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
71 mm
Höhe
37.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Durchscheinend
Markenkompatibilität
Panasonic
Weitere Suchbegriffe: Kameraschutzgehäuse, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.