Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4047847 Herst.-Nr.: 40478-47 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleinkram-Beutel / Schlampermäppchen. Für Schule und Beruf. Im Format DINLang, Halteschlaufe, Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter, blau Weitere Informationen: Technische Details | Etui-Typ | Weiches Federmäppchen | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Blau, Transparent | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, foldersys reißverschlußtasche blau, kleinkrambeutel foldersys, kleinkrambeutel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,59* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,61* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,40* | € 4,04* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,26* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|