Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 26356700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W S14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 26356700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W S14s
Philips 26356700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W S14s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85666417
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26356700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und
deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer
warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für
Ihre stabförmigen Leuchtstoffröhren (TL).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
100 g
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
2.2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
22 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8719514263581
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.