Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Perixx Periboard-522 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85587300
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Perixx Tastaturen
Keyboard
All-in-one Lösung
Stabile und langlebige Qualität machen PERIBOARD-322 zu einer großartigen Tastatur. Aber was wirklich zu einer All-in-one Lösung führt, ist der große 55-mm-Trackball.

Perixx ist der erste Hersteller, der Trackballs in mechanische Tastaturen integriert und in die Industrie einführt. PERIBOARD-322 ist die Lösung zur Schmerzlinderung für langfristige Hand- und Schulterschmerzen.

55 mm große Trackball
Jumbo Größe 55 mm (2,17 Zoll) Trackball mit kratzt und abriebfesten Eigenschaften. Mit der maximalen Größe für eine ideale Mehrfingersteuerung können kleinste Details exakt angesprochen werden.

Alle Perixx Trackball werden in Europa mit hoher Qualität produziert und garantieren eine perfekte Kugelproduktion für mühelose und präzise Bewegung.

Mechanische Schalter und dynamische
Mechanische Tastatur-Fans werden von dem braunen Kailh Schalter mit seiner soliden 50 g Betätigungskraft und sanften Tastbarkeit fasziniert sein. Der braune Kailh Schalter ist eine Mischung aus den schwarzen und den blauen Schalter. Die Tastatur ist die perfekte Wahl, wenn es um den Einsatz von Computerspielen geht.

Die Tastatur bietet eine 7- farbige Hintergrundbeleuchtung, 6 dynamische Hintergrundbeleuchtungs-Modi

und bis zu 20 Bewegungsmuster. Von einer professionellen Anwendung in Büros oder für Gamer kann die reichhaltige Hintergrundbeleuchtung von PERIBOARD-322 Ihre Bedürfnisse in jeder Hinsicht erfüllen.

Anwendung
Durch eingebauten Trackball, neigbaren Scrollrad, Ziffernblock und 2 UBS-Hubs benötigen Sie keinen zusätzlichen Platz. Die Tastatur ist ideal für die Unterstützung externer Geräte bei geringer oder fehlender Sichtbarkeit (dunkler Kontrollraum, Fernsehraum und Virtual-Reality-Wiedergabestation).

Die Tastatur ist leicht zu reinigen, indem der Trackball einfach mit dem Daumen oder mit der Rückseite von einem Stift von unten nach oben herausgedrückt werden kann. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein fusselfreies Tuch, um den Staub auf der Oberfläche vorsichtig abzuwischen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
474 x 169 x 68 mm
Tastaturgewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
50 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Brown
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 53,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.