Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP
Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85368798
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35742
EAN/GTIN:
     4015162357424
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halbleiterrelais
Produktfarbe
Weiß
Anzahl an eingebauten Relais
Metall
Gehäusematerial
Kunststoff
Überhitzungsschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
49 x 49 x 26 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsspannung
90 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.