Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
BlueOptics FS-TRAN-SFP+GC Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85364320
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FS-TRAN-SFP+GC-BO
EAN/GTIN:
     4063232028446
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatibler 10GBASE-T SFP+ Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Fortinet Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T hochverfügbarkeits-SFP+ Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP+ Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP+ Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP+ Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP+ Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics genauso wie original Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+ und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatible 10GBASE-T RJ45 SFP+ erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO 10GBASE-T RJ45 SFP+ haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Fortinet FS-TRAN-SFP+GC-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-T RJ45 SFP+ Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.