Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pico Edition 3.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pico Edition 3.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Philips Pico Edition 3.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Philips Pico Edition 3.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Philips Pico Edition 3.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85355491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD90B/00
EAN/GTIN:
     8719274665625
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
64 GB Speicherkapazität für große Dateien
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 64 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 3.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
4 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Technische Details
Bandhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.