Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6601451 Deckenbeleuchtung LED 37 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6601451 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Trilux 6601451 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85312599
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6601451
EAN/GTIN:
     4018242373178
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Balkon, Homeoffice, Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4200 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
1493 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
4700 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,38*
€ 885,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,19*
€ 849,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,47*
€ 825,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,30*
€ 782,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145300
ab € 7,20*
Zubehör
TRILUX
2152600
ab € 3,73*
Zubehör
TRILUX
2154400
ab € 18,34*
Zubehör
TRILUX
2172600
ab € 7,06*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 24,22*
Zubehör
TRILUX
2151700
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.