Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV KADUX 1 Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV KADUX 1 Einbaustrahler Weiß GU10
SLV KADUX 1 Einbaustrahler Weiß GU10
SLV KADUX 1 Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85212149
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser GU10 Hochvoltversion sind kardanisch schwenkbar und erlauben so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Die KADUX 1 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
370 g
Einbauraum Breite
80 mm
Einbauraum Tiefe
130 mm
Einbauraum Höhe
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.