Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System F1 61018-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System F1 61018-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System F1 61018-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System F1 61018-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System F1 61018-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85163596
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56044
EAN/GTIN:
     7330701086939
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
38U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,80*
€ 2.157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,68*
€ 2.130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,98*
€ 2.036,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,05*
€ 1.981,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,01*
€ 1.925,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.