Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Extio F2208 Dual Monitor KVM Optical Extender / XTO2-F2208F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Extio F2208 Dual Monitor KVM Optical Extender / XTO2-F2208F
Matrox Extio F2208 Dual Monitor KVM Optical Extender / XTO2-F2208F
Matrox Extio F2208 Dual Monitor KVM Optical Extender / XTO2-F2208F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-8510592
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     XTO2-F2208F
EAN/GTIN:
     790750241029
Suchbegriffe:
KVM Extender
matrox kvm extender
kvm extender
Matrox Extio F2208 betreibt zwei hochauflösende Displays und gewährleistet kompromisslose Leistung bis zu 1 Kilometer Entfernung vom Host PC.

Der Matrox Extio F2208 KVM Extender verbindet USB-Tastatur, -Maus, Audio und maximal 2 Displays mit dem Rest des Computers über ein Glasfaserkabel bis zu 1 km Entfernung. Zwischen dem PC (Remote Host System) und der benutzerseitigen Extio F2208 Unit werden unkomprimierte Rohdaten optisch übertragen. Das sorgt für eine unübertroffene Qualität mit hohen Auflösungen ohne Leistungseinbußen am Arbeitsplatz.

Weitere Merkmale des Matrox Extio F2208

- Optischer KVM Extender bis zu 1 km vom PC, ohne Kompression, in hoher Qualität

- Unterstützt bis zu 2 Displays mit nur einem Gerät, Glasfaserkabel und einer Workstation

- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit 5x USB 2.0 Ports für Tastatur, Maus, Touch-Screens und andere HIDs

- Benutzerfreundliche Matrox PowerDesk Software
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sender
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1000 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ACMA, CE, FCC, VCCI
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
299.7 x 29.2 x 143.7 mm
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.688,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,13*
€ 2.192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,12*
€ 2.180,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,22*
€ 2.110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,34*
€ 2.061,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,62*
€ 2.009,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,92*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,77*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,93*
Zubehör
Matrox
XTO2-2SMTXF
ab € 508,61*
Zubehör
Matrox
XTO2-F2408F
ab € 2.382,80*
Zubehör
Matrox
XTO2A-FESLPAF
ab € 377,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.