Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG ECFB03 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG ECFB03 Filter für Dunstabzugshaube
AEG ECFB03 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85072147
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
DGB1522S
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
42 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.