Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX
Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX
Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX
Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX
Biostar A520MH Motherboard AMD A520 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82495928
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     A520MH
EAN/GTIN:
     4712960682610
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
208 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2933,3200,3600,3800,4000,4400,4600,4800 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.