Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten Büro USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD67033
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23973
EAN/GTIN:
     8713439239737
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Solide Basis

Tastaturen sind in allen möglichen Formen und Größen erhältlich. Aber was, wenn Ihnen die wichtigsten Funktionen ausreichen? Die Trust Primo bietet genau das. Sie wartet mit einem originalgroßen Layout und flüssigkeitsgeschützten Tasten auf und ist höhenverstellbar. Sie ist sogar mit einer beidhändig bedienbaren Maus ausgestattet, sodass Sie in dem Moment mit der Arbeit beginnen können, in dem Sie dieses Set an Ihren PC anschließen. Die Primo tut genau das, was Sie von ihr erwarten.

Komfort

Eine gute Tastatur muss bequem zu verwenden sein. Die flachen Tasten und die ausklappbaren Füße dieser originalgroßen Tastatur sorgen für den nötigen Komfort, um konzentriert zu arbeiten. Selbst um umgekippte Getränke müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dank des flüssigkeitsgeschützten Designs kann die Primo einiges ab. Einfach abwischen, frischen Kaffee eingießen und es geht weiter.

Einfacher geht‘s nicht

Stecken Sie das 180 cm lange USB-Kabel einfach ein und schon können Sie loslegen. Bei der Arbeit möchten Sie keine Gedanken an die Installation von Software oder das Einstellen von Makros verschwenden. Die Primo ist ein echtes Arbeitstier, das dafür sorgt, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Maus

Dieses Set verfügt über eine einfache, bedienerfreundliche Maus, sodass sichergestellt ist, dass Sie schnell mit der Arbeit beginnen können. Dank des beidhändig bedienbaren Designs liegt sie sowohl Links- als auch von Rechtshändern bequem in der Hand und dank der hochwertigen Oberfläche haben Sie Ihre digitalen Projekte stets fest im Griff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
548 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Trackball
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,54*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 16,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 16,18*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 17,28*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.