Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 861011484010 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 861011484010 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 861011484010 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80626676
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861011484010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
12000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
36 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.