Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 861021484012 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 861021484012 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 861021484012 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80626345
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861021484012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
82000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
31 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.