Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR191U 30 cm Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80454001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR191UZX3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Zweihandgriff.
18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
610 mm
Tiefe
473 mm
Länge (mm)
1836 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Drahtlos
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schallleistungspegel
87.1 dB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.