Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259352
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324025045CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Produktfarbe
Rot
Belastbarkeit
680 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
890324025045
€ 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.