Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259320
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324025009CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Produktfarbe
Rot
Belastbarkeit
47 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1696 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.