Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
CLUB3D USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V Unidirectional M/M 20 m/ 65.62 ft
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79748709
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1589
EAN/GTIN:
     8719214471613
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 3.2 usb-c
Das Club 3D CAC-1589 USB Gen 2 Typ C AOC Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones mit USB Typ C Ausgang mit den neuesten USB C Peripherieprodukten und Zubehör. Es bietet Video- und Datenübertragung über nur ein 20 Meter Kabel. Dieses Feature gewährleistet die optimale Leistung zwischen den verbundenen Produkten. Unterstützt bis zu 4K 60Hz UHD Video, USB 3.2 SuperSpeed+ Daten bis zu 10 Gbps. Video erfordert Unterstützung des DisplayPort™ Alt Mode durch das Host-System
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
• Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.