Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79686231
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JKV5H
EAN/GTIN:
     5397184462201
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Kleiner und intelligenter als je zuvor
Der weltweit kleinste 35,6 cm-Premiumlaptop für Unternehmen. Mit dem erstklassigen Dell Optimizer, der integrierten KI, die sich an Ihre Arbeitsweise anpasst. Erhältlich mit unserem ersten 4K-Display mit weniger Blaulichtemissionen für eine erstklassige Bildqualität. Als Laptop oder 2-in-1-System konfigurierbar.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1150 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Anzahl der Rechenwerke
24
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x9B41,0x9BCC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
46 x 24 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
201892
Akku/Batterie
Batteriekapazität
52 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Batteriegewicht
257 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Aluminium
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
294 mm
Paketgewicht
2560 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3254
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
SinglePoint
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1330 g
Breite
321.35 mm
Tiefe
208.69 mm
Höhe (vorne)
18.13 mm
Höhe (hinten)
19.33 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
Microsoft Office
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
140 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Pixel Abstand
0.161 x 0.161 mm
Pixeldichte
157 ppi
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
35 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10310U
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Systembus-Rate
4 GT/s
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 1528
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Comet Lake
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.2 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
SmartCard-Slot
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,81*
€ 1.211,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,04*
€ 1.203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,26*
€ 1.174,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,44*
€ 1.142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,40*
Zubehör
Dell
DELL-P2418HZM
ab € 133,34*
Zubehör
Dell
DELL-E2720HS
ab € 206,14*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,87*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,69*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 34,09*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 49,73*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,78*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 30,97*
Zubehör
Dell
LDD75B-USBC160
ab € 21,79*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,71*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,83*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,80*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 17,81*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 131,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.