Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-3E0520HP-E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-3E0520HP-E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau Power over Ethernet (PoE)
Hikvision Digital Technology DS-3E0520HP-E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79167388
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-3E0520HP-E
EAN/GTIN:
     6941264031628
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
12
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
225 W
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016)<br />UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)<br />CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ((EC) 1907/2006)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2790 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4 A
Stromverbrauch (max.)
250 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Transferrate
29.76 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
18
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: hikvision poe switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.