Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-3T0506HP-E/HS Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-3T0506HP-E/HS Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Hikvision Digital Technology DS-3T0506HP-E/HS Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79167357
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-3T0506HP-E/HS
EAN/GTIN:
     6941264038351
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
3
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016)<br />UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)<br />CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ((EC) 1907/2006)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101.2 mm
Höhe
31.6 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
48 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
65 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
22 Gbit/s
Transferrate
8.928 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
940 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.