Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26842 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 26842 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 26842 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78845664
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k grün-gelb
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k grün-gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2604*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,8104*
€ 3,34438
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,2604*
€ 2,68988
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.