Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78841272
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000870
EAN/GTIN:
     5099206090347
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
WIRED FOR BUSINESS
Deutlich verstehen und verstanden werden mit einem kabelgebundenen Headset für hektische Großraumbüros. Zone Wired ist für Open Office zertifiziert und wird sofort einsatzbereit geliefert.

Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung isoliert Ihre Stimme von den Geräuschen in Ihrer Umgebung und die 40-mm Audio-Antriebsspulen sorgen für tollen Klang bei Anrufen und Musik. Mit den Bedienelementen am Kabel sind Anruffunktionen jederzeit zur Hand, Adapter für USB-C und USB-A (inbegriffen) garantieren Plug&Play-Kompatibilität. Und Zone Wired bietet hohen Tragekomfort den ganzen Tag lang.

ANRUFE UND MUSIK DEUTLICH HÖREN
Das Design von Zone Wired mit seinen großzügig bemessenen 40 mm Lautsprechern sorgt für ungetrübtes Hörvergnügen. Volle Bässe, klare höhere Frequenzen und unglaublich geringe Verzerrungen sorgen für einen angenehmen Gesamtklang bei Videogesprächen, beim Musikhören oder beim Umschalten zwischen beiden.

Schaffen Sie sich Ihre eigene kleine Audiowelt nach Ihren eigenen Vorstellungen mit einem kabelgebundenen Headset, das auch in den hektischsten Großraumbüros gut klingt.

VERZERRUNGSFREI VERSTANDEN WERDEN
In Großraumbüros geht es oft laut zu, sowohl vor Ort als auch für Ihre Gesprächspartner.

Zone Wired beseitigt durch die rauschunterdrückende Dual-Mikrofon-Technologie störende Umgebungsgeräusche wie Tastenklicks, Sprecher in der Nähe und Geräusche durch Lüftung und Klimatisierung in einem Abstand von bis zu 60 cm. Dieses für Open Office zertifizierte Headset schirmt Ihre Stimme gegen störende Geräusche in Ihrer Umgebung ab und garantiert dadurch überlegene Klarheit bei Anrufen und Videobesprechungen.

ZUSAMMENARBEITEN MIT STYLE
Zone Wired ist leicht, elegant und für den ganztägigen Einsatz konzipiert. Der teflonbeschichtete Edelstahl-Kopfbügel ist mit einem Silikon-Kopfpolster und Memory-Foam-Ohrpolstern ausgestattet, die für einen komfortablen Sitz während des ganzen Arbeitstages sorgen. Ein geflochtenes Kabel sorgt für dauerhafte mechanische Festigkeit, verwickelt sich nicht leicht und ist für ein zeitgemäßes, professionelles Erscheinungsbild farbig gemustert.

FÜR MICROSOFT TEAMS ZERTIFIZIERT
Die Zertifizierung für Microsoft Teams garantiert, dass die Teams-App mühelos direkt von Zone Wired aus mit einem einzigen Klick gestartet werden kann. Intuitive integrierte Bedienelemente sind am verwicklungsfreien Kabel jederzeit zur Hand, um die Lautstärke zu regeln, die Stummschaltung zu aktivieren, Anrufe anzunehmen/zu beenden/abzulehnen und Musik abzuspielen/anzuhalten. Mit dem Flip-Stummschalter am Mikrofonbügel sorgen Sie jederzeit sofort für Diskretion, über die LED-Anzeigen am Controller haben Sie den sofortigen Überblick über wichtige Funktionen.

ERWEITERTE KONTROLLE ÜBER DIE APP
Mit Logi Tune for Desktop, einer Mini-App, die unauffällig auf Ihrem Bildschirm für eine unterbrechungsfreie Zusammenarbeit sorgt, haben Sie auf Ihrem Computer Zugriff auf die Bedienelemente des Zone Headsets. Die App bietet uneingeschränkte EQ- und Sidetone-Steuerung, rasche Tests der Audiopegel von Mikrofon und Lautsprecher und ermöglicht die Einstellung der Mikrofonverstärkung auf die optimale Lautstärke für Sie. In Logi Tune for Desktop können Sie außerdem die Tasten-Bedienelemente des Headsets anpassen (nur Zone Wireless) und problemlos Firmware-Updates herunterladen.

EINSATZBEREIT
Zone Wired funktioniert mit gängigen Telefonie-Anwendungen auf nahezu allen Plattformen und Betriebssystemen. Die Business-Zertifikate umfassen Microsoft Teams und Skype for Business; außerdem ist das Headset kompatibel mit Zoom und funktioniert mit anderen gängigen Anwendungen wie Cisco Jabber, BlueJeans und GoToMeeting, um Kompatibilität und nahtlose Integration in die Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.73 mm
Tiefe
66.77 mm
Höhe
165.93 mm
Gewicht
211 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
65.84 x 18.75 x 65.84 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
246 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
15.4 x 7.9 x 21.5 mm
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
474 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 16000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
99 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.9 m
Optimiert für
Microsoft Teams
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 16000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-48 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektionales/omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000875
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.