Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco B196 Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco B196 Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco B196 Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco B196 Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78839314
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B196.065.150
EAN/GTIN:
     7314150283736
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
6.5 mm
Rollendicke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.