Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Nedis VSPL3474AT Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78797981
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     VSPL3474AT
EAN/GTIN:
     5412810320110
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Zeigen Sie Filme, Präsentationen, Bilder oder andere Inhalte von einem Ultra HD HDMI-Gerät auf vier Ultra HD-Bildschirmen gleichzeitig. Der Ultra HD HDMI-Splitter von Nedis verstärkt das Signal, wodurch Sie ohne Signalverlust längere Kabel verwenden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
21.2 mm
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
2.2
Kabellänge
1 m
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.