Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nedis CCGW60852BK09 Serien-Kabel Schwarz 0,9 m USB-A RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78796990
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGW60852BK09
EAN/GTIN:
     5412810266265
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
RS232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedis
CAGP25100BK10
ab € 1,09*
Ähnlich
Nedis
CAGP25100BK20
ab € 1,44*
Ähnlich
Nedis
CCBW85210WT100
ab € 5,31*
Ähnlich
Nedis
CCGP60410PK10
ab € 0,78*
Ähnlich
Nedis
CVBW34000AT100
ab € 10,76*
Ähnlich
Valueline
VGVT34020B300
ab € 51,10*
Ähnlich
Valueline
VLMP39410W1.00
ab € 3,25*
Ähnlich
Nedis
CCTB60620AL10
ab € 11,23*
Ähnlich
Nedis
CCGP32001BK50
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.